- モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004939 - モノタロウ Tシャツ 2018 モノタロウ. 19004939

モノタロウ Tシャツ 2018

(213件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19004939 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

数量限定販売

サイズL バーガンディ 種別Tシャツ タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 身幅(cm)54 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
今年のモノTは遊び心満載!モノタロウTシャツ2018
着用イメージ
派手すぎず地味過ぎないデザイン!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 213
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87533267
2020-12-31
用途:
運賃のかわりに
FTY Factory 様

運賃払うのなら… 何か無いかな〜〜と思ったらありましたゎ この製品気にいりました^^

対象商品:
87533294
2019-11-12
用途:
普段着に使用してます。
建設業・工事業

普段着に使用しています。洗濯しても、ロゴマークが落ちたりしなくて、良い商品です。

対象商品:
87533276
2019-07-12
用途:
普段着にも
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安かったので、送料調整の為購入。
安い為期待していなかったのですが、予想に反して、しっかりとした作りでした。

対象商品:
87533294
2019-05-13
用途:
作業時
建設業・工事業

とても着心地がよく、色あせもなくとても良い商品です。

対象商品:
19004896
2019-04-23
用途:
木工作業時
その他業種

あまりに暑すぎた2018年夏、今年の夏も暑くなるのかな?
今年も2019年版があれば購入したい。

対象商品:
87533285
2018-12-14
用途:
夏場のインナー
株式会社なないろ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

肌触りが良く、汗の吸収も良く重宝してます。
毎年、デザインが変わるので、購入しずにはいられません。

1人が参考にしています
対象商品:
87533294
2018-11-15
用途:
普段着、作業時など
農・林・水産業

絵柄が気に入り購入しました。3Lサイズが欲しかった。
xl着用してます。
もう販売してないですね。
復活、又は別デザインがでれば、購入したい。

対象商品:
87533294
2019-01-31
用途:
普段着

楽しいデザインですね。買い足そうと思った時には売り切れていました。もう少し厚手のヴァージョンが出たらさらにうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする