曜日別特売
RUSR-97W ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005677

 

RUSR-97W ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005677
RUSR-97W ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005677
RUSR-97W ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマ 19005677

ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード19005677品番RUSR-97W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【幅97.4×奥行35.5】【小物収納付き】
角が丸く設計されているので安心して使用できます。
沢山収納できるワイドタイプです。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。左右で収納の使い分けができる幅広タイプで、天板は丸みのある安全設計です。
A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレンホワイト質量(g)【棚】17220【BOX】230耐荷重天板:10Kg、固定棚板(1枚あたり):大 10Kg・小 5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】974×355×674【BOX】290×220×131
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする