HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19005790 品番HHC-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。

質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185 対応業務用冷蔵庫(-50℃以下) 耐冷温度(℃)-50 保冷温度‐16℃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19005790
2025-08-22
用途:
屋外作業中に
たかのベース株式会社 様 (不動産業)

水冷服に使ってます。
以前は凍らせたペットボトル(500ml)を使ってましたが、溶けるのが早かったため、本商品に変更しました。
コンパクトな上、作業時間が長くなって快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする