3/8″SQプラグソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19006663 品番4600-16-5/8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。

差込角(inch)3/8 呼び寸法(mm)16 サイズ(inch)5/8 質量(g)88 全長L(mm)60 寸法d1(mm)21.7 寸法d2(mm)19.5 寸法t1(mm)15 寸法t2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする