STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 電気系統用工具
STAHLWILLE(スタビレー)の スパークプラグ関連工具
STAHLWILLE(スタビレー)の プラグレンチソケット
3/8″SQプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19006672
品番
4606-18-11/16
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
呼び寸法(mm)
18
サイズ(inch)
11/16
質量(g)
132
全長L(mm)
65
寸法d1(mm)
24.2
寸法d2(mm)
22
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
52.8