STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 電気系統用工具
STAHLWILLE(スタビレー)の スパークプラグ関連工具
STAHLWILLE(スタビレー)の プラグレンチソケット
3/8″SQプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19006688
品番
3466-16-5/8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
呼び寸法(mm)
16
サイズ(inch)
5/8
質量(g)
198
全長L(mm)
85
寸法d1(mm)
21.8
寸法d2(mm)
25.5
寸法d3(mm)
15
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
72.9