伊藤園
伊藤園の コーヒー
伊藤園の 缶コーヒー
タリーズコーヒー無糖カフェラテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(370mL×24本)
注文コード
19007915
品番
19641
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コーヒーショップで味わうような、ミルクだけの甘みでコーヒーの味わいを引き立てた無糖カフェラテです(人工甘味料不使用)。
春夏期に好適なクリームを使用し、すっきり感をお楽しみいただけます。
シリーズ
タリーズ
容量(mL)
370
タイプ
無糖カフェラテ
容器
ボトル缶
本数
24
原材料
牛乳、コーヒー、クリーム、乳製品/乳化剤
アレルギー
乳
栄養成分
【エネルギー】8kcal、【たんぱく質】0.4g、【脂質】0.4g、【炭水化物】0.8g、【食塩相当量】0.06g、【カリウム】75mg、【カフェイン】46mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。