STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 電気系統用工具
STAHLWILLE(スタビレー)の スパークプラグ関連工具
STAHLWILLE(スタビレー)の プラグレンチソケット
1/2″SQプラグソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008176
品番
51-16-5/8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角
6角
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
5/8
質量(g)
137
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
22.4
寸法d2(mm)
23.7
寸法d3(mm)
15.4
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
64.5
サイズ(mm)
16