1/2″SQプラグソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19008185 品番 51-20.8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付

穴角6角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)13/16 質量(g)194 全長L(mm)83 寸法d1(mm)27.7 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)20 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)66.2 サイズ(mm)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする