山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 本棚・ラック
ハンドル付き隠せるコミックラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009807
品番
1486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ スパナ ブックエンド×3
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
7500
備考
-
耐荷重(kg)
天板:1 各棚(段):5(静止荷重)
寸法(cm)
W59×D15.6×H70(ハンドル・キャスター含む)
内寸(cm)
天板:W55.8×D15.4×H2 棚(1段・2段目):W54×D15.4×H19 棚(3段目):W54×D15.4×H22