YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の AV家電
YAMAZEN(山善)の オーディオ
YAMAZEN(山善)の スピーカー
テレビ用バースピーカー 2.1CH
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19009893
品番
THB-52(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
テレビやスマホが迫力の音響に。
ACアダプタ(定格入力)
100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A
5V-1A(USB端子A)
用途
テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。
付属品
ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
5
電源
5V-1A
最大出力(W)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×100×74
保証期間
お買い上げ日より1年
USBケーブル(m)
1.5
ACアダプタ(定格出力)
5V-1A(USB端子A)
S/N比
65dB以上
音声入力
直径3.5mmステレオミニプラグ (ケーブル長さ1.5m)
スピーカーサイズ(mm)
(左右チャンネル)50、(スーパーウーハー)90