山崎実業
山崎実業の 店舗運営用品
山崎実業の 置き物/インテリア小物/収納
ヘアクリップ収納スタンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009911
品番
1406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
トレー:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
290
直径(Φcm)
トレー:13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×37.8
高さ(cm)
バー:37.5
注意
ヘアクリップは付属しておりません。