TWS-72HD(DB) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応 YAMAZEN(山善) 19009918

 

TWS-72HD(DB) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応 YAMAZEN(山善) 19009918 TWS-72HD(DB) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応 YAMAZEN(山善) 19009918 TWS-72HD(DB) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応 YAMAZEN(山善) 19009918 TWS-72HD(DB) キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応 YAMAZEN(山善) 19009918

キュリオム タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカー (ウーファー付き) HDMI対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19009918 品番TWS-72HD(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HDMIケーブル1本でテレビ音声を伝送できるARC対応のダブルスピーカー。ウーファー搭載。

用途HDMI対応 タワー型 アンプ内蔵 ダブルスピーカーとして。 セット内容メインスピーカー、サテライトスピーカー、RCA-ミニジャック変換ケーブル(1.2m)、ラインケーブル(1.2m)、スピーカー接続ケーブル、HDMIケーブル(2.0m) 質量(kg)9 備考(アンプ出力)20W×2 電源(V)AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)58 最大出力(W)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×263×470 電源コード(m)12 周波数特性40Hz-18kHz 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子RCA×1、3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI(ARC対応)×1 スピーカーツイーター(51mm×1)、センター(フルレンジ)76mm×1、バス(ウーファー)152mm×1 インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする