山崎実業
山崎実業の マスク保管用品
フェイスマスクスタンド タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009938
品番
1949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
材質
品質表示:本体 スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
140
適合サイズ
パッケージの厚さ3・4.2cm以内のフェイスマスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×7.5×5
内寸(cm)
W8×D3・4.2×H4.9