山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ダストカート
目隠しワゴン タワー L ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010105
品番
1420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
付属品
フック×4 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
サイズ
W42×D32.1×H84.5(cm)(キャスター含む)
質量(g)
10390
耐荷重
可動棚板:各10kg 底板:15kg フック1つあたり:250g
内寸(cm)
下段:W39×D28×H26.5〜33.5 中段:H19.5〜26.5〜33.5 上段:H15.5〜22.5