1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191

1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191
1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191
1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191
1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191
1466 天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック 山崎実業 19010191

天板付きシューズラック タワー 5段 キャスター付 W90 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010191品番1466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500
付属品スパナ フック×2材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロンブラックサイズ収納可能数 シューズ・ブーツ:20足(大人用) ヒール・サンダル:25足(大人用) ※サイズや形状により異なります。質量(g)7200備考-耐荷重天板:2kg 1段あたり:3kg フック1つあたり:500g(静止荷重)寸法(cm)W90.5×D26×H87(キャスター含む)内寸(cm)天板:W90×D25 1段あたり:W88×H14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする