キスウェル(旧:高麗溶接棒)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
19011801
品番
M-309LSi
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途
ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
39
引張強度(MPa)
609
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
435