オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(20kg)注文コード19011871品番KST-309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用
溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。
溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。
アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。

棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向き:80~110/立向き・上向き:70~90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接棒は、使用前に250~350℃で30~60分間乾燥した後で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする