STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ用ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
8
注文コード
19012963
品番
732/10-8
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)
質量(g)
40
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
14.2
寸法h(mm)
8
サイズ(mm)
8
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。