トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19013164 品番 732/40-21
参考基準価格(税別)¥16,460 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

AS-drive(面接触)

質量(g)144 寸法S(mm)25 寸法b(mm)33 寸法h(mm)15 サイズ(mm)21 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする