STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
トルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013286
品番
735/10
参考基準価格(税別)
¥27,880
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
147
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
33
寸法h(mm)
24
許容トルク(N・m)
100
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。