トルクレンチ用ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19013356 品番 7350/20
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。

仕様735/20用スペアパーツセット セット内容ピニオン×1、ツメ×1、切替ディスク×1、スプリング×1、ネジ×3 質量(g)146 許容トルクT(N・m)735/5、10:100・735/20:300・735/40:650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする