STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
STAHLWILLE(スタビレー)の ゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ゲージ
アングルゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19014397
品番
7385N
参考基準価格(税別)
¥57,940
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(g)
720
全長L(mm)
416
寸法b(mm)
78
寸法h(mm)
76
最小目盛
2°
差込角(inch)
3/4