東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDエジソンランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19014549
品番
LDST7WSTC-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他
密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応
材質
ガラス
寸法(mm)
D64×H140
質量(g)
45
消費電力(W)
7
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
20000
光色
電球色(2700K)
演色指数(Ra)
80