46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655

46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655
46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655
46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655
46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655
46ZSM-1347 DCシーリングファン リモコン式 東京メタル 19014655

DCシーリングファン リモコン式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19014655品番46ZSM-1347
参考基準価格(税別)¥47,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。

その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする