STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19015036
品番
732/80-36
参考基準価格(税別)
¥67,460
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
質量(g)
650
寸法S(mm)
95
寸法b(mm)
54
寸法h(mm)
17
サイズ(mm)
36
ジョイントサイズ(mm)
24.5×28