トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19015045 品番734/20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。

質量(g)203 寸法S(mm)25 寸法b(mm)27 寸法h(mm)18 差込角(sq.)1/2 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※ラチェットではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする