STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スクエアードライブヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19015054
品番
734/4
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)
71
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
14
差込角(sq.)
1/4
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※ラチェットではありません。