STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スクエアードライブヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19015063
品番
736/10
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
47
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
12.5
差込角(sq.)
5/16
ジョイントサイズ(mm)
9×12