トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19015088 品番 735/40HD
参考基準価格(税別)¥48,280 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド

差込角(sq.)3/4 質量(g)737 許容トルク(N・m)650 寸法S(mm)30 寸法b(mm)58 寸法h(mm)36 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする