STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)の ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)の 斜めニッパー
斜ニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19015964
品番
6600 6 160
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全長(mm)
160
質量(g)
165
寸法e(mm)
29.5
寸法b(mm)
9.5
寸法h(mm)
22.5
切断能力(Φmm)
(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0