Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19016122 品番I350T4V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数Quad ブラケットLow Profile and Full Height 対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi 速度5 GT/s ケーブルCopper スロットx4 Lane コントローラー型式Intel I350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする