※TKP13H10-20W15R37の本体画像になります。サンプル画像になりますので、ご注意ください。

TKP13H10-20W20R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016262 TKP13H10-20W20R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016262 TKP13H10-20W20R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016262

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 屈曲半径R(mm)37 内幅(mm)20 タイプ一体タイプ 注文コード19016262 品番TKP13H10-20W20R37
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
この商品は屈曲半径R・内幅・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ一体タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)13 形式TKP13H10 高さ内寸(mm)10 外幅(mm)26 内幅(mm)20 屈曲半径R(mm)37 最大移動ストローク(mm)1.3
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19016244
2022-07-08
用途:
福祉車両パワーゲートの配線処理

KDH205ハイエース福祉車両のパワーゲート床下に格納される配線のケーブルガイドが複数割れて配線が絡まるようになったのを修理するのに必要でした。ケーブルガイドの型番をなんとか特定して2000円程度で補修できました。

規格を椿本チェーンのHPで念入りに調べで現物を見比べないと特定は非常に困難ですが、費用を考えれば頑張りましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする