TKP35H32-30W16R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン 19016628 TKP35H32-30W16R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン 19016628 TKP35H32-30W16R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン 19016628

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19016628 品番 TKP35H32-30W16R75
参考基準価格(税別)¥333 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:両側開閉 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)35 形式TKP35H32 高さ内寸(mm)32 外幅(mm)26 内幅(mm)16 屈曲半径R(mm)75 最大移動ストローク(mm)2.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする