椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19016725
品番
TKP45H25-30W38R50
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
オープン形
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
使用温度範囲(℃)
-40〜80
外寸横幅(mm)
56
高さ外寸(mm)
36
高さ内寸(mm)
25
最大外径(mm)
ケーブル/ホース:22
外幅(mm)
50
内幅(mm)
38
屈曲半径R(mm)
50
最大移動ストローク(m)
2.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)