椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19016786
品番
TKP45H25-30W58R50
参考基準価格(税別)
¥567
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周側開閉
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
使用温度範囲(℃)
-40〜80
高さ外寸(mm)
30
高さ内寸(mm)
25
最大外径(mm)
ケーブル/ホース:22
外幅(mm)
78
内幅(mm)
58
屈曲半径R(mm)
50
最大移動ストローク(m)
2.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)