椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
屈曲半径R(mm)
60
125
150
200
60
75
90
内幅(mm)
75
100
125
50
75
外幅(mm)
96
121
146
71
96
タイプ
外周:両側開閉
外周:両側開閉
内周:両側開閉
全48種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19017328
品番
TKP58H39-30W75R60
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周:両側開閉
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
高さ内寸(mm)
39
外幅(mm)
96
内幅(mm)
75
屈曲半径R(mm)
60
最大移動ストローク(mm)
4.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)