椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19018904
品番
TKP68H46-HS125
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
仕切板幅:125mm
タイプ
共通
種類
横仕切板(DSAタイプ)
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
外幅(mm)
147
内幅(mm)
125