椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP45H25
仕様
仕切板高さ:22mm
注文コード
19018947
品番
TKP45H25-ST
参考基準価格(税別)
¥51
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕切板高さ:22mm
タイプ
共通
種類
縦仕切板
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通