椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP62H34
仕様
仕切板高さ:25mm
注文コード
19018965
品番
TKP62H34-ST
参考基準価格(税別)
¥133
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕切板高さ:25mm
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
縦仕切板
ピッチ(mm)
62
形式
TKP62H34
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通