LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ケイコウイエロー
サイズ(cm)
150
注文コード
19019020
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。
色
ケイコウイエロー
サイズ(cm)
150
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
42
色番
40
身丈(cm)
59