椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP17H11
注文コード
19019062
品番
TKP17H11W10-FO
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一体タイプ
内幅(mm)
10
仕様
一体形・外周側取付
種類
固定端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
17
形式
TKP17H11
外幅(mm)
18