4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 モクネイビー サイズM 注文コード19019257 品番MS1154H
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。

モクネイビー サイズM 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 機能抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾 身幅(cm)50 色番88 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする