LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19019616
品番
MS1609
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌・防臭の機能は様々なシーンで大活躍。
色
インディゴ
サイズ
4XL
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
65
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
68
色番
77
身丈(cm)
82