LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
6.5オンスピグメントダイTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19019966
品番
MS1170
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
古着のような独特な風合い、仕様を再現し、ピグメント加工を施したTシャツ。
サイズやシルエットにもこだわった存在感ある一枚。
色
マスタード
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
57
色番
10
身丈(cm)
74