LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020551
品番
MS3120H
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
色
モクグレー
サイズ
4L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
64
色番
2