LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020709
品番
MS3119H
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。
色
モクネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
60
色番
88