東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの 点灯管(グロースタータ)
グローランプ(点灯管)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19023771
品番
FG4P-1P-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)
Φ17×40
質量(g)
6.3
口金
P21
定格入力電圧(V)
180以下
寿命
6000時間
適合ランプ
FL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等