東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 装飾タイプLED電球
レインボーLEDランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19023886
品番
LDA6RAINBOW-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他
密閉器具対応、PSEマーク付き
寸法(mm)
D60×H106
色
フィラメント:赤・青・オレンジ
質量(g)
31
消費電力(W)
5.9
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
60相当
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290