東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯
ナイトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19023990
品番
LB10YLD
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質
カピス貝、プラスチック
寸法(mm)
セード径63、奥行85、高さ110
質量(kg)
0.15
色
赤・黄
消費電力(W)
0.5
スイッチ
本体スイッチ
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
電球
0.5WLED電球E12